{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) | 35 mm | |
Tlakový šroub | M16×1,5×55 | |
⌀ předvrtávaného otvoru | 17 mm | |
Velikost klíče pro tlakový šroub | 24 mm | |
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 2,5 mm | |
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 1,75 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 834160 35 | |
EAN / GTIN | 2050001756497 | |
Číslo výrobce | 834160 35 |