Štěrbinový děrovač plechů s kuličkovým tlakovým ložiskem 12,5 mm

Artiklové číslo: 834160 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) 12,5 mm
    Pro metrický závit dle DIN EN 60423 M12×1,5
    Pro pancéřový závit DIN 40430 Pg7
    Tlakový šroub M6×30
    ⌀ předvrtávaného otvoru 7 mm
    Velikost klíče pro tlakový šroub Vnitřní šestihran vel. 5 mm
    Pro materiál o tloušťce (plech St 37) 1,5 mm
    Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do 1 mm
    Druh produktu Děrovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 834160 12,5
    EAN / GTIN 2050001756435
    Číslo výrobce 834160 12,5

    Popis

    Provedení:

    Skládá se z matrice, průstřižníku a tlakového šroubu.
    S kulatým tlakovým ložiskem a dělicím průstřižníkem, který rozřízne výsek na 3 kusy. Díky tomu lze odpadový materiál z matrice bez problémů vyklepat.

    Použití:

    Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matrici při práci bezpodmínečně namažte.
    Aktivace:
    a) pomocí maticového klíče.
    b) pomocí ručního hydraulického přístroje č. 834655 vel. 1.
    c) pomocí hydraulického ručního čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel, černěná.

    Poznámka:

    • Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).
    • Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku