Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 9X215mm

Artiklové číslo: 789005 9X215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

9 mm
Celková délka 215 mm
Pracovní délka 150 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789005 9X215
EAN / GTIN 3165140027830
Číslo výrobce 1618596175

Popis

Provedení:

Aktivní středicí hrot pro aktivní vrtání do betonu. Kvalitní TK špička se zvláště silným letováním garantuje dlouhou životnost také v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Poznámka:

Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 9X215mm

Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 9X215mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
248,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
161,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
9 mm 9 mm
Počet břitů Z 2 2
Stopka SDS Plus SDS Plus
Řezný materiál TK TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání příklepové vrtání
Druh produktu Vrták do kamene Vrták do kamene

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku