Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus 8X215 mm

Artiklové číslo: 789005 8X215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    8 mm
    Celková délka 215 mm
    Délka spirály 150 mm
    Řezný materiál TK
    Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
    Stopka SDS Plus
    Počet břitů Z 2
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 789005 8X215
    EAN / GTIN 3165140027823
    Číslo výrobce 1618596174

    Popis

    Provedení:

    Aktivní středicí hrot pro aktivní vrtání do betonu. Kvalitní TK špička se zvláště silným letováním garantuje dlouhou životnost také v armovaném betonu.

    Použití:

    K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

    Poznámka:

    Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku