Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus 16X315 mm

Artiklové číslo: 789005 16X315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Údaje o výrobku

Technické údaje

16 mm
Celková délka 315 mm
Délka spirály 250 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789005 16X315
EAN / GTIN 3165140047623
Číslo výrobce 2608596186

Popis

Provedení:

Aktivní středicí hrot pro aktivní vrtání do betonu. Kvalitní TK špička se zvláště silným letováním garantuje dlouhou životnost také v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Poznámka:

Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).
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
    ⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku