Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 16X465mm

Artiklové číslo: 789005 16X465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

16 mm
Celková délka 265 mm
Pracovní délka 400 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789005 16X465
EAN / GTIN 3165140028288
Číslo výrobce 1618596259

Popis

Version:

Active centring tip for active drilling in concrete. The high quality carbide tip with particularly strong brazed joint guarantees long tool life, even in reinforced concrete.

Application:

For drilling concrete, natural stone, and masonry.

Note:

When using extra long drills (> 500 mm), first drill a pilot hole with a shorter drill of the same diameter (prevents bending and breakage).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 16X465mm

Tvrdokovový příklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková délka: 16X465mm

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
972,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
€39.30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
€22.20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
16 mm 16 mm 16 mm
Stopka SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Řezný materiál TK Carbide Carbide
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání Impact drilling Impact drilling
Druh produktu Vrták do kamene Masonry drill Masonry drill

Servis & produktoví poradci

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku