{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ vrtáku | 3 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | |
Stopka | Válcová stopka | |
Délka spirály | 30 mm | |
Celková délka | 60 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Vrták do kamene |
Katalogové číslo | 786001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546404086 | |
Číslo výrobce | 4932480123 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tvrdokovové vrtáky do zdiva, ⌀ vrtáku: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
43,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vrtáku | 3 mm | 3 mm |
Celková délka | 60 mm | 60 mm |
Stopka | Válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | TK | TK |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | Příklepové vrtání |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Vrták do kamene | Vrták do kamene |