Tvrdokovové vrtáky do zdiva 3 mm

Artiklové číslo: 786070 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáku 3 mm
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 8039; ISO 5468
    Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
    Stopka válcová stopka
    Délka spirály 30 mm
    Celková délka 60 mm
    ⌀ stopky 3 mm
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 786070 3
    EAN / GTIN 4062406770389
    Číslo výrobce 786070 3

    Popis

    Provedení:

    Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.
    Vrták pro normální vrtání a s příklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

    Použití:

    Převážně k vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.
    Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.
    Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku