Tvrdokovové vrtáky do zdiva 8 mm

Artiklové číslo: 786070 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
673 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 8 mm
Řezný materiál TK
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka válcová stopka
Délka spirály 80 mm
Celková délka 120 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 786070 8
EAN / GTIN 4062406773434
Číslo výrobce 786070 8

Popis

Provedení:

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.
Vrták pro normální vrtání a s příklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

Použití:

Převážně k vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.
Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.
Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku