{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 14 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | |
Stopka | Válcová stopka | |
Pracovní délka | 85 mm | |
Celková délka | 150 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Druh produktu | Vrták do kamene |
Katalogové číslo | 786001 14 | |
EAN / GTIN | 4058546404352 | |
Číslo výrobce | 4932480150 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tvrdokovové vrtáky do zdiva, ⌀: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | Válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | TK | TK |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | Příklepové vrtání |
⌀ stopky | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Vrták do kamene | Vrták do kamene |