Tvrdokovové vrtáky do zdiva 5 mm

Artiklové číslo: 786001 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: Válcová stopka

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 5 mm
Řezný materiál TK
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka Válcová stopka
Délka spirály 45 mm
Celková délka 85 mm
⌀ stopky 5 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 786001 5
EAN / GTIN 4058546404116
Číslo výrobce 4932480126

Popis

Provedení:

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.
Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.
Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.
Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.
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
    ⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku