Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor CAS, Kapacita: 2,0Ah

Artiklové číslo: 770524 2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita (Ah) Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18,0 V
Vhodné pro Akumulátorové přístroje GESIPA 18 Voltů
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Číslo výrobce 1679689

Popis

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Vhodné pro:

Všechny produkty platformy Cordless Alliance System (CAS) v příslušné napěťové třídě.

Vhodné pro:

Nýtovačka na slepé nýty / maticové slepé nýty: Č. 770501 vel. CAS; č. 770504 vel. CAS; č. 770506 vel. CAS; č. 770530 vel. CAS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku