{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Usazovací síla | 15000 N | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 2,4 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
Katalogové číslo | 770530 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102513 | |
Číslo výrobce | 1679670 |