Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor CAS 4,0 Ah

Artiklové číslo: 770524 4,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita (Ah) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
    Kapacita akumulátoru 4 Ah
    Napětí akumulátorů 18,0 V
    Vhodné pro Akumulátorové přístroje GESIPA 18 Voltů
    Druh produktu akumulátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 770524 4,0
    EAN / GTIN 4007081102667
    Číslo výrobce 1679690

    Popis

    Výhoda:

    100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
    Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

    Vhodné pro:

    Všechny produkty platformy Cordless Alliance System (CAS) v příslušné napěťové třídě.

    Vhodné pro:

    Nýtovačka na slepé nýty / maticové slepé nýty: Č. 770501 vel. CAS; č. 770504 vel. CAS; č. 770506 vel. CAS; č. 770530 vel. CAS

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku