{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Zdvih přístroje | 25 mm | |
Pro slepé nýty všech materiálů do | 6,4 mm | |
Usazovací síla | 20000 N | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 2,1 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
Katalogové číslo | 770506 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102476 | |
Číslo výrobce | 1679666 |