{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | zevnitř ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný. | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Číslo výrobce | 703000 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vanadiové kombinované kleště, lesklé 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 947 ks okamžitě k dodání
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Celková délka | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | lesklé | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 | 2 |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |