{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | zevnitř ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný. | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Číslo výrobce | 703000 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanadiové kombinované kleště, lesklé 180 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 509 ks okamžitě k dodání
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 000 ks okamžitě k dodání
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Celková délka | 180 | 180 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | lesklé | lesklá |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materiál | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |