{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | zevnitř ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný. | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 703000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197282576 |