{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | zevnitř ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápustkově kovaný. | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Číslo výrobce | 702995 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 872 ks okamžitě k dodání
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne |
Celková délka | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | lesklá | lesklé |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |