{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější rozměr délka | 910 mm | |
Vnější rozměr šířka | 530 mm | |
Vnější rozměr výška | 430 mm | |
Délka vložky | 870 mm | |
Šířka vložky | 170 mm | |
Výška vložky | 50 mm | |
Hmotnost | 27 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 693470 910 | |
EAN / GTIN | 2050001021809 | |
Číslo výrobce | 1007PRH |