Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče 40 mm

Artiklové číslo: 085882 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 40 mm
⌀ třmene 6 mm
Materiál pouzdra mosaz
Zavírání různé klíče
Počet zámků 1
Počet klíčů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085882 40
EAN / GTIN 4045197762580
Číslo výrobce 085882 40

Popis

Provedení:

Visací zámek s nerezovou přesnou zamykací mechanikou, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný.
Masivní mosazný korpus s vysokým třmenem.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 3 klíči.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku