{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější rozměr délka | 830 mm | |
Vnější rozměr šířka | 440 mm | |
Vnější rozměr výška | 340 mm | |
Délka vložky | 790 mm | |
Šířka vložky | 170 mm | |
Výška vložky | 50 mm | |
Hmotnost | 21 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 693470 830 | |
EAN / GTIN | 2050001021793 | |
Číslo výrobce | 1006PRH |