Cylindrický zámek různé klíče 50 mm

Artiklové číslo: 085880 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 030 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 50 mm
⌀ třmene 8 mm
Materiál pouzdra mosaz
Materiál třmenu ocel, chromovaná
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Se zakrytím otvoru pro klíč ne
Zamykací mechanika nerezová přesná zamykací mechanika
Počet zámků 1
Počet klíčů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085880 50
EAN / GTIN 4045197442840
Číslo výrobce 085880 50

Popis

Provedení:

Visací zámek s nerezovou přesnou zamykací mechanikou, kalený a chromovaný ocelový třmen, chromovaný a dvojitě blokovaný.
Masivní mosazný korpus.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 3 klíči.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku