• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SBB D25-6 Držák nástrojů pro vyvrtávací tyče malých průměrů

Artiklové číslo: 6862237
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6862237
EAN / GTIN 7291075362046
Číslo výrobce 6862237
L-číslo L23990 183

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, výška hřídele (H) 24 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Výška dríku (H) 24 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku