CCGT 04T104-F1P IC908 Rombická 80° vyměnitelná destička s pozitivním bokem pro jemné dokončování oceli

Artiklové číslo: 6837457
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6837457
EAN / GTIN 7291075348491
Číslo výrobce 6837457
L-číslo L23950 265

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky F1P, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 4,4 mm, průměr vkruhu (IC) 4,37 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 1,79 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F1P
  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 4.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.37 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.79 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku