• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

E12Q SDZNL-07 Reverzní vyvrtávací lišta pro oboustranné kosočtvercové destičky DNGP 0703 - 55° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6709254
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6709254
EAN / GTIN 7291075349252
Číslo výrobce 6709254
L-číslo L23990 335

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, dělící Dmin 18 mm, celková délka (OAL) 193 mm, výška hřídele (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 10.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 193 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -11 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku