{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 932 A | |
Šířka břitu b | 5,5 mm | |
Síla břitu a | 1 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 205 mm | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 10 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660300 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175212 | |
Číslo výrobce | 05018264001 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 5,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
848 ks okamžitě k dodání
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
973 ks okamžitě k dodání
129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 588 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 205 mm | 205 mm | 200 mm |
Délka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Šířka břitu b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Síla břitu a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |