{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 932 A | |
Šířka břitu b | 7 mm | |
Síla břitu a | 1,2 mm | |
Délka čepele | 125 mm | |
Celková délka | 230 mm | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 10 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660300 7 | |
EAN / GTIN | 4013288018038 | |
Číslo výrobce | 05018266001 | |
Výrobce | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |