{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 932 A | |
Šířka břitu b | 9 mm | |
Síla břitu a | 1,6 mm | |
Délka čepele | 150 mm | |
Celková délka | 262 mm | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660300 9 | |
EAN / GTIN | 4013288018045 | |
Číslo výrobce | 05018268001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 262 mm | 269 mm |
Délka čepele | 150 mm | 150 mm |
Šířka břitu b | 9 mm | 9 mm |
Síla břitu a | 1,6 mm | 1,4 mm |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |