{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 932 A | |
Šířka břitu b | 3,5 mm | |
Síla břitu a | 0,6 mm | |
Délka čepele | 80 mm | |
Celková délka | 161 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660300 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018007 | |
Číslo výrobce | 05018260001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 3,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
756 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
810 ks okamžitě k dodání
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 161 mm | 177 mm |
Délka čepele | 80 mm | 75 mm |
Šířka břitu b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Síla břitu a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |