Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 4,5mm

Artiklové číslo: 660300 4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
738 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 932 A
Šířka břitu b 4,5 mm
Síla břitu a 0,8 mm
Délka čepele 90 mm
Celková délka 188 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 8 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660300 4,5
EAN / GTIN 4013288018014
Číslo výrobce 05018262001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a úderovou koncovkou (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí).
6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průchozí až na konec rukojeti. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 4,5mm

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 4,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
738 ks okamžitě k dodání
177,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
645 ks okamžitě k dodání
107,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Plochý šroubovák Plochý šroubovák
Celková délka 188 mm 192 mm
Délka čepele 90 mm 90 mm
Šířka břitu b 4,5 mm 4,5 mm
Síla břitu a 0,8 mm 0,8 mm
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku