{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu b | 8 mm | |
Síla břitu a | 1,2 mm | |
Délka čepele | 160 mm | |
Celková délka | 270 mm | |
Špička čepele | černá | |
6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Materiál rukojeti | 2složkové Haptopreny | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Šestihran ovládání | ano | |
Průchozí čepel | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660032 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013488 | |
Číslo výrobce | 660032 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 8mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
684 ks okamžitě k dodání
191,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 270 mm | 264 mm |
Délka čepele | 160 mm | 150 mm |
Šířka břitu b | 8 mm | 8 mm |
Síla břitu a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |