Plochý šroubovák se silovou rukojetí 8 mm

Artiklové číslo: 660701 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka břitu b 8 mm
    Síla břitu a 1,2 mm
    Délka čepele 150 mm
    Celková délka 264 mm
    6hran pro nasazení otevřeného klíče 12 mm
    Unášecí profil Plochý šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 660701 8
    EAN / GTIN 4045197951465
    Číslo výrobce 660701 8

    Popis

    Provedení:

    Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.
    Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku