Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene 2 mm

Artiklové číslo: 660032 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 082 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 2 mm
Síla břitu a 0,4 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 120 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Plochý šroubovák
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch niklováno a chromováno
Šestihran ovládání ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Číslo výrobce 660032 2

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku