Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene 2,5 mm

Artiklové číslo: 660032 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 2,5 mm
Síla břitu a 0,4 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 162 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Plochý šroubovák
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch niklováno a chromováno
Šestihran ovládání ne
Průchozí čepel ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660032 2,5
EAN / GTIN 4067263013433
Číslo výrobce 660032 2,5

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku