{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu b | 6,5 mm | |
Síla břitu a | 1,2 mm | |
Délka čepele | 140 mm | |
Celková délka | 245 mm | |
Špička čepele | černá | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Materiál rukojeti | 2složkové Haptopreny | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Šestihran ovládání | ne | |
Průchozí čepel | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660032 6,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013471 | |
Číslo výrobce | 660032 6,5 |