{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 7400 pre-set, pistol handle | |
Maximální utahovací moment | 600 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 150 mm | |
Nastavený utahovací moment | 3 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 300 cNm - 600 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 3 Nm - 6 Nm | |
1 otáčka (360°) odpovídá | 50 cNm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 266 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Číslo výrobce | 05074717001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový šroubovák bez stupnice 600 cNm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
2 557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
3 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah utahovacích momentů | 300 ;600 | 120 ;600 |
Celková délka L | 150 | 153 |
Maximální utahovací moment | 600 | 600 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 | ±6 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce | Upínání bitu 1/4 palce |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí |