Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“, Maximální utahovací moment: 10Nm

Artiklové číslo: 654300 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 363,00 CZK / ks
  • 31 650,00 CZK / ks
  • 17 975,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±0,5
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 10 Nm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±0,5 %
Rozhraní Rozhraní RS232C.
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Rozsah měření 0,5 Nm - 10 Nm
Zobrazovací přístroj šířka 288 mm
Zobrazovací přístroj výška 72 mm
Zobrazovací přístroj hloubka 160 mm
Hmotnost 2,2 kg
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Číslo výrobce 43213/TST10

Popis

Provedení:

  • Robustní polyuretanový plášť pro upevnění na stůl nebo na stěnu.
  • Velký LCD displej.
  • Přímá volba testovacího programu pomocí klávesnice s piktogramy.
  • Rozhraní pro připojení externího čidla. Při použití senzorů č. 654350 dojde k automatickému rozpoznání měřicího rozsahu a parametrů kalibrace.
  • Zobrazení frekvence při kontrole pulzních nástrojů nebo šroubováků s kluznou spojkou.
  • Cílové točivé momenty s horní a dolní mezní hodnotou lze naprogramovat.
  • Sériové rozhraní k připojení tiskárny nebo PC.
  • Napájení: Integrovaný akumulátor pro cca 16 h provozu nezávisle na síti 230V napájení ze sítě.
  • Kalibrační software TCS (volně dostupný po registraci na stránce www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integrovaný senzor s 6hranem 1/4 palce C 6,3 a dodatečná přípojka pro 1 externí senzor.

Výhoda:

Flexibilní měřicí systém rozšířitelný až na 100 000 Nm. Velmi jednoduchá obsluha.

Použití:

Kalibrace momentových šroubováků s nastavovací stupnicí nebo ukazatelem. Nastavování a kalibrace momentových šroubováku bez stupnice. Nastavování a kalibrace elektrických nebo pneumatických šroubováků s automatickým vypínáním. Díky externím senzorům (volitelné příslušenství) lze zkoušet momentové klíče nebo šroubováky až do 100 000 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo a simulátoru šroubovacích operací ke kalibraci elektronická / pneumatických šroubováků, 2 upevňovací šrouby, sériový kabel pro přenos dat, v plastovém kufříku.

Poznámka:

Simulátory případů šroubování pro č. 654300 a 654350 pod č. 654352.
Není vhodné pro rázové utahováky!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku