Momentový šroubovák se stupnicí 600 cNm

Artiklové číslo: 659945 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 600 cNm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 153 mm
Rozsah utahovacích momentů 120 cNm - 600 cNm
Rozsah utahovacích momentů 1,2 Nm - 6 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 20 cNm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm; Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 300 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659945 600
EAN / GTIN 4045197514028
Číslo výrobce 659945 600

Popis

Provedení:

Ergonomická rukojeť pro bezproblémový přenos nastavených momentů. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění. Aretace proti neúmyslné změně nastavení na konci rukojeti. Výměnná čepel pro upínání bitů 1/4 palce je součástí dodávky.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku