Momentový šroubovák bez stupnice 300 cNm

Artiklové číslo: 659934 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 7400 pre-set, 105 mm
    Maximální utahovací moment 300 cNm
    Nastavení utažení utahování doprava
    Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
    Bitový upínač D 6,3; F 6,3
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Celková délka L 155 mm
    Nastavený utahovací moment 1,2 Nm
    Rozsah utahovacích momentů 120 cNm - 300 cNm
    Rozsah utahovacích momentů 1,2 Nm - 3 Nm
    1 otáčka (360°) odpovídá 20 cNm
    Signalizace spuštění akustický; dotykový
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
    Měřicí technika mechanická
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení cNm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
    Norma DIN EN ISO 6789
    Hmotnost 180 g
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659934 300
    EAN / GTIN 4013288102928
    Číslo výrobce 05074716001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem Rapidaptor pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.
    Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600). Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.

    Funkce:

    Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Poznámka:

    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
    Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku