{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 40 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Řada | MANOSKOP® 755 | |
Celková délka L | 201 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 Nm - 40 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 lbfft - 30 lbfft | |
Hmotnost | 520 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 172 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 189,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657410 40 | |
EAN / GTIN | 4018754031603 | |
Číslo výrobce | 50010004 |