{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 300 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Řada | MANOSKOP® 755 | |
Celková délka L | 609 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 300 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Hmotnost | 1 210 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 587 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 612 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657410 300 | |
EAN / GTIN | 4018754031658 | |
Číslo výrobce | 50010030 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč základní přístroj, Maximální utahovací moment: 300Nm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
5 057,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | Nm |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Maximální utahovací moment | 300 Nm | 300 Nm |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | přednastavený |