Momentový klíč bez stupnice 40 Nm

Artiklové číslo: 657300 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 419,00 CZK / ks
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 1 196,00 CZK / ks
  • 5 044,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 40 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
    Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
    Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
    Řada MANOSKOP® 755
    Celková délka L 234,5 mm
    Rozsah utahovacích momentů 4 Nm - 40 Nm
    Rozsah utahovacích momentů 4 lbfft - 30 lbfft
    Hmotnost 677 g
    Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 17,5 mm
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
    Ukazatel analogový
    Signalizace spuštění akustický; dotykový
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
    Měřicí technika mechanická
    Funkce zalomení ne
    Funkce slipr ne
    QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
    Vlečná ručička ne
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 172 mm
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 189,5 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657300 40
    EAN / GTIN 2050001017222

    Popis

    Provedení:

    Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
    S nástrčnou přepínatelnou ráčnou − utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

    Funkce:

    Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

    Použití:

    Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednasta veného utahovacího momentu při sériových pracích.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    ± 4% z nastavené hodnoty.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Poznámka:

    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku