{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Řada | MANOSKOP® 755 | |
Celková délka L | 318 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 100 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Hmotnost | 640 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 289 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 306,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657410 100 | |
EAN / GTIN | 4018754031627 | |
Číslo výrobce | 50010010 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klíč základní přístroj, Maximální utahovací moment: 100Nm
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
4 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
5 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
3 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Data lze protokolovat | ne | ne | ne | ne |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 306,5 mm | 252 mm | 310 mm | 334 mm |