{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1 000 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730N | |
Celková délka L | 1 363 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 5 000 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 55 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 22×28 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 1 352 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 407 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657094 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754239955 | |
Číslo výrobce | 50181100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč QuickSelect bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 1000Nm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
36 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
35 484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
23 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | Nm | Nm; lbfft |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | utahování doprava a doleva |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±3 % | ±4 % |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 407 mm | 1 637 mm | 1 175 mm |