{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 20 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730N | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 Nm - 20 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 740 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 226 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 243,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657090 20 | |
EAN / GTIN | 2050001019769 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč QuickSelect s nástrčnou ráčnou, přepínatelný 20 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
10 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
2 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Rozsah utahovacích momentů | 4 ;20 | 4 ;20 |
Hmotnost | 740 | 400 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |