{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 20 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730N | |
Celková délka L | 275 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 Nm - 20 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 737 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 226 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 243,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Číslo výrobce | 50181102 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Momentový klíč QuickSelect bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 20Nm
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
7 956,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
2 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
819 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový | akustický; dotykový |
Hmotnost | 737 g | 400 g | 400 g | 400 g |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 243,5 mm | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |