Momentový klíč QuickSelect s 4-hranným nástrčným nástrojem, Maximální utahovací moment: 400Nm

Artiklové číslo: 657092 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 420,00 CZK / ks
  • 3 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 400 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Řada MANOSKOP® 730N
Rozsah utahovacích momentů 80 Nm - 400 Nm
Rozsah utahovacích momentů 60 lbfft - 300 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 2 Nm
Hmotnost 1 890 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 564 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 589 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657092 400
EAN / GTIN 2050001017505

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
Se 4-hranným nástrčným nástrojem.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

  • Ergonomicky tvarovaná 2-složková rukojeť, odolné vůči agresivním vlivům jako paliva, Skydrol atd.
  • Nastavovací stupnice chráněná proti znečištění a poškození sklíčkem.
  • Rychlé, přesné a bezpečné nastavení: zatáhnout za tlačítko, „otáčením“ nastavit požadovanou hodnotu a „stlačením“ pojistit. Snadný pohyb tlačítka, bez překonávání pružné síly.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku