{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730N | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 100 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 1 210 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 336 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 353,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657092 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017475 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč QuickSelect s 4-hranným nástrčným nástrojem 100 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
10 088,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
3 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | analogová | analogová |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | 14×18 mm |
Maximální utahovací moment | 100 Nm | 100 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±3 % |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |