{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 510 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm | |
Hmotnost | 1 050 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 38,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 438 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 476,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656510 200 | |
EAN / GTIN | 4000896026135 | |
Číslo výrobce | 6292-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový klíč bez nástavců 200 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
11 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
5 429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | analogová | analogová |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Rozsah utahovacích momentů | 40 ;200 | 40 ;200 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 | 1 |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 38,5 | 25 |